Svasatore conico di precisione 90° 40 mm

Codice art.: 150150 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
111 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno Dc (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 90
  • Materiale da taglio: HSS
  • Numero taglienti Z: 3
  • Norma: DIN 335 C
  • Codolo: Codolo cilindrico con h9

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Esterno 40 mm
    Rivestimento non rivestito
    Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
    Materiale da taglio HSS
    Numero taglienti Z 3
    Norma DIN 335 C
    Codolo Codolo cilindrico con h9
    Passaggio interno per LR no
    ⌀ Minimo svasatore per fori a partire da 10 mm
    Lunghezza complessiva L 75 mm
    ⌀ Codolo Ds 12 mm
    Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 0,25 mm/gir.
    Tolleranza codolo h9
    Colore collarino senza
    Tipo di prodotto Svasatori conici

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 150150 40
    EAN / GTIN 4045197710734
    Codice del produttore 150150 40

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    70
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    33
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    28
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    27
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    27
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Svasatori a 3 taglienti, con spoglie rettificate
    e scanalature ricavate dal pieno.
    Svasatore conico di precisione, prodotto con tolleranze di produzione più basse rispetto alla norma DIN335-C.

    Uso:

    Svasatore conico di precisione per eseguire svasature coniche senza vibrazioni.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello