Svasatore conico di precisione 90°, non rivestito, ⌀ Esterno Dc: 31mm

Codice art.: 150150 31
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
518 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno Dc (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 90
  • Materiale da taglio: HSS
  • Numero taglienti Z: 3
  • Normativa: DIN 335 C
  • Codolo: Codolo cilindrico con h9

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 31 mm
Rivestimento non rivestito
Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
Materiale da taglio HSS
Numero taglienti Z 3
Normativa DIN 335 C
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da 4,2 mm
Lunghezza complessiva L 71 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
Viti a testa svasata a norma DIN 7991 M16
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 0,2 mm/gir.
Tolleranza codolo h9
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Svasatori conici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 150150 31
EAN / GTIN 4045197085580
Codice del produttore 150150 31

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
70
Alluminio (a truciolo corto)
N
33
Acciaio < 500 N/mm²
P
28
Acciaio < 750 N/mm²
P
27
Acciaio < 900 N/mm²
P
27
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Svasatori a 3 taglienti, con spoglie rettificate
e scanalature ricavate dal pieno.
Svasatore conico di precisione, prodotto con tolleranze di produzione più basse rispetto alla norma DIN335-C.

Uso:

Svasatore conico di precisione per eseguire svasature coniche senza vibrazioni.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Svasatore conico di precisione 90°, non rivestito, ⌀ Esterno D<sub>c</sub>: 31mm

Svasatore conico di precisione 90°, non rivestito, ⌀ Esterno Dc: 31mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
518 pezzi in magazzino
58,24 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
152 pezzi in magazzino
128,44 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
907 pezzi in magazzino
41,06 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
584 pezzi in magazzino
66,99 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
234 pezzi in magazzino
61,57 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
196 pezzi in magazzino
112,84 €
72,60 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
582 pezzi in magazzino
115,96 €
74,20 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
88 pezzi in magazzino
70,35 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
38 pezzi in magazzino
67,62 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero taglienti Z 3 3 3 3 3 3 3 3 3
⌀ Esterno 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm
Rivestimento non rivestito TiAlN non rivestito TiN non rivestito TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Lunghezza complessiva L 71 mm 71 mm 71 mm 71 mm 71 mm 71 mm 71 mm 71 mm 71 mm
Normativa DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da 4,2 mm 4,2 mm 4,2 mm 4,2 mm 4,2 mm 4,2 mm 4,2 mm 4,2 mm 4,2 mm
Tipo di prodotto Svasatori conici Svasatori conici Svasatori conici Svasatori conici Svasatori conici Svasatori conici Svasatori conici Svasatori conici Svasatori conici

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello