Portafiliere, Per ⌀ filiera × Altezza: 38X14mm

Codice art.: 149310 38X14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.356 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ filiera × Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per filiera di ⌀ 38 mm
Altezza 14 mm
Normativa EN 22568
Lunghezza complessiva 310 mm
Numero di viti di fissaggio 5
Tipo di prodotto Portafiliere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 149310 38X14
EAN / GTIN 4062406219796
Codice del produttore 149310 38X14

Descrizione

Esecuzione:

Impugnature in acciaio svitabili. Con 5 viti per fissare la filiera. Fino alla Dim. 65×25 in lega di zinco. Da Dim. 75×20 in acciaio.

Uso:

Per il montaggio diretto di filiere chiuse e preincise a norma EN 22568.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello