Portafiliere, Per ⌀ filiera × Altezza: 50,8X15,9mm

Codice art.: 149310 50,8X15,9
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
92 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ filiera × Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per filiera di ⌀ 50,8 mm
Altezza 15,9 mm
Normativa EN 22568
Lunghezza complessiva 560 mm
Numero di viti di fissaggio 3
Tipo di prodotto Portafiliere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 149310 50,8X15,9
EAN / GTIN 4062406219833
Codice del produttore 149310 50,8X15,9
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Impugnature in acciaio svitabili. Con 5 viti per fissare la filiera. Fino alla Dim. 65×25 in lega di zinco. Da Dim. 75×20 in acciaio.

Uso:

Per il montaggio diretto di filiere chiuse e preincise a norma EN 22568.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello