Portafiliere, Per ⌀ filiera × Altezza: 65X18mm

Codice art.: 149310 65X18
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
163 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ filiera × Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per filiera di ⌀ 65 mm
Altezza 18 mm
Normativa EN 22568
Lunghezza complessiva 630 mm
Numero di viti di fissaggio 5
Tipo di prodotto Portafiliere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 149310 65X18
EAN / GTIN 4062406219864
Codice del produttore 149310 65X18

Descrizione

Esecuzione:

Impugnature in acciaio svitabili. Con 5 viti per fissare la filiera. Fino alla Dim. 65×25 in lega di zinco. Da Dim. 75×20 in acciaio.

Uso:

Per il montaggio diretto di filiere chiuse e preincise a norma EN 22568.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello