Filiere HSS 36X2

Codice art.: 141050 36X2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

MF Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: MF
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Classe di tolleranza: DIN 13 6g

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Misura del filetto M36×2
    Tipo di filettatura MF
    Angolo di filetto 60 grado
    Materiale da taglio HSS
    Norma EN 22568
    Classe di tolleranza DIN 13 6g
    Direzione di taglio destra
    Passo 2 mm
    ⌀ Esterno 65 mm
    Altezza 18 mm
    Tipo di prodotto Filiere

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 141050 36X2
    EAN / GTIN 4062406222529
    Codice del produttore 141050 36X2

    Tabella dati

    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    Olio
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forma chiusa preincisa con imbocco corretto su entrambi i lati.
    Imbocco a 1 spira e 3/4.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello