{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M7×0,75 | |
Tipo di filettatura | MF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | |
Direzione di taglio | destra | |
Passo | 0,75 mm | |
⌀ Esterno | 25 mm | |
Altezza | 9 mm | |
Tipo di prodotto | Filiere |
Codice articolo | 141050 7X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197083982 | |
Codice del produttore | 141050 7X0,75 |