{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M10×1,25 | |
Tipo di filettatura | MF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | |
Direzione di taglio | destra | |
Passo | 1,25 mm | |
⌀ Esterno | 30 mm | |
Altezza | 11 mm | |
Tipo di prodotto | Filiere |
Codice articolo | 141050 10X1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197084057 | |
Codice del produttore | 141050 10X1,25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Filiere HSS 10X1,25
su richiesta
Disponibile a magazzino
47 pezzi in magazzino
48,57 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
94,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
79 pezzi in magazzino
65,73 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 30 | 30 | 30 |
Angolo di filetto | 60 | 60 | 60 |
Tipo di filettatura | MF | MF | MF |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Direzione di taglio | destra | destra | destra |
Materiale da taglio | HSS | HSS E | HSS E |
Passo | 1,25 | 1,25 | 1,25 |