{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M12 | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | |
Direzione di taglio | destra | |
Passo | 1,75 mm | |
⌀ Esterno | 38 mm | |
Altezza | 14 mm | |
Tipo di prodotto | Filiere |
Codice articolo | 140330 M12 | |
EAN / GTIN | 4062406233228 | |
Codice del produttore | 140330 M12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Filiere 6g M12
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.049 pezzi in magazzino
23,31 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
418 pezzi in magazzino
38,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolo di filetto | 60 | 60 |
Tipo di filettatura | M | M |
Misura del filetto | M12 | M12 |
Altezza | 14 | 14 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Tipo di prodotto | Filiere | Filiere |