{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M16 | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | EN 22568 | |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | |
Direzione di taglio | destra | |
Passo | 2 mm | |
⌀ Esterno | 45 mm | |
Altezza | 18 mm | |
Tipo di prodotto | Filiere |
Codice articolo | 140330 M16 | |
EAN / GTIN | 4062406233242 | |
Codice del produttore | 140330 M16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Filiere 6g, M: M16
su richiesta
Disponibile a magazzino
597 pezzi in magazzino
32,34 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
175 pezzi in magazzino
53,66 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
61 pezzi in magazzino
100,26 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino
128,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
72,59 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
126 pezzi in magazzino
69,93 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Angolo di filetto | 60 grado | 60 grado | 60 grado | 60 grado | 60 grado | 60 grado |
Tipo di filettatura | M | M | M | M-LH | M | M |
Misura del filetto | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
Normativa | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS E |
Passo | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |