{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M5 | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | |
Direzione di taglio | destra | |
Passo | 0,8 mm | |
⌀ Esterno | 20 mm | |
Altezza | 7 mm | |
Tipo di prodotto | Filiere |
Codice articolo | 140330 M5 | |
EAN / GTIN | 4062406233181 | |
Codice del produttore | 140330 M5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Filiere 6g M5
su richiesta
Disponibile a magazzino
944 pezzi in magazzino
13,34 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
506 pezzi in magazzino
21,94 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 20 | 20 |
Angolo di filetto | 60 | 60 |
Tipo di filettatura | M | M |
Misura del filetto | M5 | M5 |
Altezza | 7 | 7 |
Direzione di taglio | destra | destra |
Tipo di prodotto | Filiere | Filiere |