{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 8,3 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 62,6 mm | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico con h7 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 75 mm | |
Lunghezza complessiva L | 117 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8,3 mm | |
Tolleranza codolo | h7 | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122250 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197041982 | |
Codice del produttore | 122250 8,3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta elicoidale in HMI, non rivestito, ⌀ DC h7: 8,3mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino
64,06 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
77,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Lunghezza complessiva L | 117 mm | 117 mm |
Passaggio interno per LR | no | no |
Angolo di affilatura | 118 grado | 118 grado |
Modello | N | N |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 75 mm | 75 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale |