{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 1,7 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 17,5 mm | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico con h7 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 20 mm | |
Lunghezza complessiva L | 43 mm | |
⌀ Codolo Ds | 1,7 mm | |
Tolleranza codolo | h7 | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122250 1,7 | |
EAN / GTIN | 4045197041326 | |
Codice del produttore | 122250 1,7 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta elicoidale in HMI, non rivestito, ⌀ DC h7: 1,7mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
65 pezzi in magazzino
8,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
97 pezzi in magazzino
9,98 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
188 pezzi in magazzino
13,47 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | TiN | TiAlN |
Colore collarino | senza | senza | senza |
⌀ Nominale DC | 1,7 mm | 1,7 mm | 1,7 mm |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI |
Angolo dell’elica | 30 grado | 30 grado | 30 grado |
Modello | N | N | N |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 20 mm | 20 mm | 20 mm |