{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 1,6 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 17,6 mm | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico con h7 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 20 mm | |
Lunghezza complessiva L | 43 mm | |
⌀ Codolo Ds | 1,6 mm | |
Tolleranza codolo | h7 | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122250 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197041319 | |
Codice del produttore | 122250 1,6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale in HMI 1,6 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
412 pezzi in magazzino
8,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
197 pezzi in magazzino
9,98 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
324 pezzi in magazzino
13,47 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Lunghezza complessiva L | 43 | 43 | 43 |
Normativa | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Codolo | Codolo cilindrico con h7 | Codolo cilindrico con h7 | Codolo cilindrico con h7 |
Angolo di affilatura | 118 | 118 | 118 |
⌀ Codolo Ds | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |