{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 8 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 63 mm | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico con h7 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 75 mm | |
Lunghezza complessiva L | 117 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Tolleranza codolo | h7 | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122250 8 | |
EAN / GTIN | 4045197041951 | |
Codice del produttore | 122250 8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta elicoidale in HMI, non rivestito, ⌀ DC h7: 8mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
117 pezzi in magazzino
56,58 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
146 pezzi in magazzino
68,88 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
131 pezzi in magazzino
75,09 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Nominale DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Normativa | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Codolo | Codolo cilindrico con h7 | Codolo cilindrico con h7 | Codolo cilindrico con h7 |
Angolo dell’elica | 30 grado | 30 grado | 30 grado |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | h7 | h7 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |