{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Intervallo di diametri | 1 mm - 10,5 mm | |
Serie | CleverDrill | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Numero di punte | 24 | |
⌀ Preforo | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Punte a misure crescenti di | 0,5 mm | |
In cassetta | si | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 115050 1-10,5 | |
Codice del produttore | 115050 1-10,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Set di punte elicoidali HOLEX CleverDrill in HSS n. art. 114030 con cassetta 1-10,5 |
su richiesta
Disponibile a magazzino
81 pezzi in magazzino
129,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
63 pezzi in magazzino
193,96 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Punte a misure crescenti di | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Intervallo di diametri | 1 ;10,5 | 1 ;10,5 | 1 ;10,5 |
Colore collarino | senza | senza | rosso |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
Codolo | Codolo cilindrico | Codolo cilindrico | Codolo cilindrico |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS E |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 |