{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Intervallo di diametri | 1 mm - 6 mm | |
Serie | CleverDrill | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Numero di punte | 51 | |
Punte a misure crescenti di | 0,1 mm | |
In cassetta | si | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 115050 1-6 | |
Codice del produttore | 115050 1-6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Set di punte elicoidali HOLEX CleverDrill in HSS n. art. 114030 con cassetta 1-6 |
su richiesta
Disponibile a magazzino
97 pezzi in magazzino
242,32 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
36 pezzi in magazzino
230,88 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di punte | 51 | 51 | 51 |
Punte a misure crescenti di | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Codolo | Codolo cilindrico | Codolo cilindrico | Codolo cilindrico |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS E |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |