{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 6 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 48 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 57 mm | |
Lunghezza complessiva L | 93 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,07 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114020 6 | |
EAN / GTIN | 4045197010032 | |
Codice del produttore | 114020 6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale in HSS rullata di precisione N 6 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
5.362 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
2,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
1,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
9.992 pezzi in magazzino
0,89 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
7.100 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
4,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
3,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
9.770 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
2,39 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
2,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Lunghezza complessiva L | 93 | 93 | 93 | 93 |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS | HSS |
Angolo di affilatura | 118 | 118 | 118 | 118 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 57 | 57 | 57 | 57 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |