{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Intervallo di diametri | 1 mm - 10 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Numero di punte | 19 | |
Punte a misure crescenti di | 0,5 mm | |
In cassetta | no | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 115032 1-10 | |
EAN / GTIN | 4045197024183 | |
Codice del produttore | 115032 1-10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Set di punte elicoidali di ricambio in HSS n. art. 114020 1-10
su richiesta
Disponibile a magazzino
85 pezzi in magazzino
43,79 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino
93,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
66 pezzi in magazzino
76,65 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di punte | 19 | 19 | 19 |
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Punte a misure crescenti di | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Intervallo di diametri | 1 ;10 | 1 ;10 | 1 ;10 |
Codolo | Codolo cilindrico | Codolo cilindrico | Codolo cilindrico |
Angolo di affilatura | 118 | 118 | 118 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |