{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 6,2 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 53,7 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 63 mm | |
Lunghezza complessiva L | 101 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6,2 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,07 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114020 6,2 | |
EAN / GTIN | 4045197010056 | |
Codice del produttore | 114020 6,2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS rullata di precisione N, non rivestito, ⌀ DC h8: 6,2mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.115 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
2,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
2,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.956 pezzi in magazzino
1,26 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.249 pezzi in magazzino
6,13 €
3,02 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.412 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
5,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
4,74 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.968 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
3,02 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
2,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | TiN | non rivestito |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no |
Angolo di affilatura | 118 grado | 118 grado | 118 grado | 118 grado | 118 grado |
Modello | N | N | N | N | N |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 53,7 mm | 53,7 mm | 53,7 mm | 53,7 mm | 53,7 mm |