{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 3,7 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 33,5 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 39 mm | |
Lunghezza complessiva L | 70 mm | |
⌀ Codolo Ds | 3,7 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,03 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114020 3,7 | |
EAN / GTIN | 4045197009807 | |
Codice del produttore | 114020 3,7 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale in HSS rullata di precisione N 3,7 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
805 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
1,07 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
0,89 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.420 pezzi in magazzino
0,53 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
904 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
3,49 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
2,91 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.540 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
1,76 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
1,47 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Colore collarino | senza | senza | senza | senza |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no |
Modello | N | N | N | N |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 39 | 39 | 39 | 39 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |