{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 4 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | Codolo con 3 superfici di serraggio | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 37 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 43 mm | |
Lunghezza complessiva L | 75 mm | |
⌀ Codolo Ds | 4 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,08 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114004 4 | |
EAN / GTIN | 4062406877354 | |
Codice del produttore | 114004 4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Punta elicoidale con punta a gradini in HSS N, non rivestito, ⌀ DC h8: 4mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
846 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
4,01 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
3,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
20.121 pezzi in magazzino
0,53 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
8.232 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
1,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
1,07 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
12.601 pezzi in magazzino
2,61 €
1,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
12.275 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
3,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
2,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
18.732 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
1,47 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
1,23 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza | senza | senza | senza | senza |
Lunghezza complessiva L | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Angolo di affilatura | 118 grado | 118 grado | 118 grado | 118 grado | 118 grado | 118 grado |
Modello | N | N | N | N | N | N |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
⌀ Codolo Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |