{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 13 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | Codolo con 3 superfici di serraggio | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 81,5 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 101 mm | |
Lunghezza complessiva L | 151 mm | |
⌀ Codolo Ds | 13 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114004 13 | |
EAN / GTIN | 4062406877606 | |
Codice del produttore | 114004 13 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Punta elicoidale con punta a gradini in HSS N, non rivestito, ⌀ DC h8: 13mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
260 pezzi in magazzino
17,06 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.202 pezzi in magazzino
4,61 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.228 pezzi in magazzino
11,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.866 pezzi in magazzino
31,95 €
15,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.692 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
20,98 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
17,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.737 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
16,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
13,91 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito | TiN | non rivestito |
Colore collarino | senza | senza | senza | senza | senza | senza |
Lunghezza complessiva L | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm |
⌀ Nominale DC | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Codolo | Codolo con 3 superfici di serraggio | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
⌀ Codolo Ds | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |