Punta elicoidale con punta a gradini in HSS N 2,5 mm

Codice art.: 114004 2,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    2,95 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    2,46 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
774 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 118

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Nominale DC 2,5 mm
    Rivestimento non rivestito
    Materiale da taglio HSS
    Norma DIN 338
    Modello N
    Tolleranza ⌀ nominale h8
    Angolo di affilatura 118 grado
    Codolo codolo cilindrico
    Numero taglienti Z 2
    Passaggio interno per LR no
    Profondità di foratura massima consigliata L2 26,3 mm
    Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 30 mm
    Lunghezza complessiva L 57 mm
    ⌀ Codolo Ds 2,5 mm
    Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,04 mm/gir.
    Colore collarino senza
    Tipo di prodotto Punta elicoidale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 114004 2,5
    EAN / GTIN 4062406877309
    Codice del produttore 114004 2,5

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    70
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    70
    Alluminio > 10% Si
    N
    50
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    30
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    27
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    22
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    10
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    50
    Olio
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Smussi nitrurati. Particolarmente stabile e robusto grazie al diametro del nocciolo rinforzato. Profilo rettificato, con elevata precisione di concentricità radiale. Affilatura di precisione dei taglienti. Codolo con 3 superfici di serraggio per l’applicazione nel mandrino a 3 griffe autoserranti.
    • Ideale per la realizzazione di fori precisi su lamiere, tubi e profili.
    • Foratura sicura senza centratura o bulinatura, anche su superfici arcuate, grazie alla innovativa affilatura dei taglienti.
    • Possibilità di foratura obliqua dopo la penetrazione nella prima fase della punta nel materiale senza alcun problema.
    • Foratura con uno sforzo sensibilmente minore rispetto alle tradizionali punte HSS DIN338 – fino a un diametro di 13 mm direttamente nel trapano avvitatore a batteria.
    • Accoppiamento geometrico stabile e sicuro nel mandrino a 3 griffe.
    • Impiego universale su un’ampia gamma di materiali tra cui plastica, legno e acrile, senza strappi né scheggiature.
    • Nessun saltellamento né agganciamento della punta, anche in caso di materiali con pareti sottili.
    • Uscita del foro senza bave.
    • Ideale per forare perni e rivetti.

    Raccomandazioni:

    Profondità di foratura massima:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Nota:

    Punta con codolo cilindrico, senza superfici di serraggio.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello