{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Intervallo di diametri | 1 mm - 13 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Numero di punte | 25 | |
Punte a misure crescenti di | 0,5 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114014 1-13 | |
EAN / GTIN | 4062406877675 | |
Codice del produttore | 114014 1-13 |