{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 5,9 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 1897 | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 19,2 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 28 mm | |
Lunghezza complessiva L | 66 mm | |
⌀ Codolo Ds | 5,9 mm | |
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 | 0,04 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113265 5,9 | |
EAN / GTIN | 4062406234805 | |
Codice del produttore | 113265 5,9 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta corta in HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,9mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
15,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
13,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
212 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
2,54 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
2,12 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Lunghezza complessiva L | 66 mm | 66 mm |
Passaggio interno per LR | no | no |
Materiale da taglio | HSS E | HSS |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 28 mm | 28 mm |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 19,2 mm | 19,2 mm |