{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 2,5 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 1897 | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 10,3 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 14 mm | |
Lunghezza complessiva L | 43 mm | |
⌀ Codolo Ds | 2,5 mm | |
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 | 0,02 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113265 2,5 | |
EAN / GTIN | 4062406234126 | |
Codice del produttore | 113265 2,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta corta in HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,5mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
297 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
8,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
6,86 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.415 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
1,06 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
0,88 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Rivestimento | TiAlN | non rivestito |
Colore collarino | verde | senza |
Lunghezza complessiva L | 43 mm | 43 mm |
⌀ Nominale DC | 2,5 mm | 2,5 mm |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale |