{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 3,9 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 1897 | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 16,2 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 22 mm | |
Lunghezza complessiva L | 55 mm | |
⌀ Codolo Ds | 3,9 mm | |
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 | 0,02 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113265 3,9 | |
EAN / GTIN | 4062406234409 | |
Codice del produttore | 113265 3,9 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punta corta in HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 3,9mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
41 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
10,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
9,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
32 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
5,63 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
4,69 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
49 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
12,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
10,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
128 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
5,37 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
4,47 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.206 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
10,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
9,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
71 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
18,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
15,81 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
346 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
1,55 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
1,29 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Colore collarino | verde | senza | senza | senza | senza | blu | senza |
Lunghezza complessiva L | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no | no | no |
Normativa | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Angolo di affilatura | 118 grado | 135 grado | 130 grado | 130 grado | 130 grado | 130 grado | 118 grado |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |