{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 10,1 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 1897 | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 27,9 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 43 mm | |
Lunghezza complessiva L | 89 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10,1 mm | |
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113265 10,1 | |
EAN / GTIN | 4062406235642 | |
Codice del produttore | 113265 10,1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Punta corta in HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 10,1mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
45 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
36,94 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
30,78 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
158 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
18,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
15,13 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
175 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
13,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
10,87 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
42,06 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
35,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
221 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
8,95 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
7,46 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | verde | senza | senza | verde | senza |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no |
⌀ Nominale DC | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ Codolo Ds | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 27,9 mm | 71,9 mm | 71,9 mm | 71,9 mm | 71,6 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |