Magnete cilindrico piatto con piastra di protezione 29 mm

Codice art.: 085944 29
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.093 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forza di tenuta nominale 50 N
28,5 mm
⌀ Foro di fissaggio 5,2 mm
Altezza 8,7 mm
Materiale nucleo del magnete AlNiCo
Materiale superficie Acciaio
Tipo di prodotto Magnete cilindrico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 085944 29
EAN / GTIN 4045197372833

Descrizione

Esecuzione:

  • Magnete piatto incassato nel rivestimento di protezione in acciaio.
  • Fissaggio del magnete dal basso tramite foro con svasatura.
  • Resistenti alle alte temperature fino a max. 550 °C (Dim. da 19 a 100 °C).

Uso:

Realizzazione di dispositivi.