Magnete cilindrico piatto con piastra di protezione 38 mm

Codice art.: 085944 38
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
689 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forza di tenuta nominale 130 N
38,1 mm
⌀ Foro di fissaggio 5,2 mm
Altezza 10,35 mm
Materiale nucleo del magnete AlNiCo
Materiale superficie Acciaio
Termostabilità massima 550 °C
Tipo di prodotto Magnete cilindrico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 085944 38
EAN / GTIN 4045197372857
Codice del produttore 085944 38

Descrizione

Esecuzione:

  • Magnete piatto incassato nel rivestimento di protezione in acciaio.
  • Fissaggio del magnete dal basso tramite foro con svasatura.
  • Resistenti alle alte temperature fino a max. 550 °C (Dim. da 19 a 100 °C).

Uso:

Realizzazione di dispositivi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello