{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forza di tenuta nominale | 30 N | |
⌀ | 19 mm | |
⌀ Foro di fissaggio | 4,5 mm | |
Altezza | 7,5 mm | |
Materiale nucleo del magnete | AlNiCo | |
Materiale superficie | Acciaio | |
Termostabilità massima | 100 °C | |
Tipo di prodotto | Magnete cilindrico |
Codice articolo | 085944 19 | |
EAN / GTIN | 4045197372819 | |
Codice del produttore | 085944 19 |