Magnete cilindrico piatto con piastra di protezione 29 mm

Codice art.: GG5944 29
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 10 Articolo (6,27 € / 1 Articolo)
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
92 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forza di tenuta nominale 50 N
28,5 mm
⌀ Foro di fissaggio 5,2 mm
Altezza 8,7 mm
Materiale nucleo del magnete AlNiCo
Materiale superficie Acciaio
Tipo di prodotto Magnete cilindrico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG5944 29
EAN / GTIN 4067263137733
Codice del produttore GG5944 29

Descrizione

Esecuzione:

  • Magnete piatto incassato nel rivestimento di protezione in acciaio.
  • Fissaggio del magnete dal basso tramite foro con svasatura.
  • Materiale magnetico termostabile fino a massimo 450 °C (Dim. 19 fino a 100 °C).

Proprietà:

Contenuto: 10 pezzi

Uso:

Realizzazione di dispositivi.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello