• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Ingrassatore a batteria da 562 bar M12GG

Codice art.: 083578 M12GG
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 12 V

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 12 V
Denominazione originale prodotto M12GG
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 4 Ah
Tensione batteria 12 V
Volume di riempimento merce sfusa 500 cm3
Lunghezza tubo 914 mm
⌀ Tubo flessibile 13 mm
Filettatura di raccordo tubo M10x1
Lunghezza 355 mm
Per dimensione cartucce 400 g
Cartuccia adatta 083590
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Ingrassatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083578 M12GG
EAN / GTIN 4002395001903
Codice del produttore 4933441675

Descrizione

Esecuzione:

Per riempimento con grasso sfuso (contenuto max. 500 ml) o con cartucce (contenuto: 400 g). Adatto per grassi fino a NLGI 3.
Con valvola di sfiato. Lunghezza ingrassatore 355 mm, lunghezza tubo flessibile 914 mm, boccaglio multiuso.

Fornitura:

Caricabatterie rapido C12C, tubo flessibile con raccordo universale, borsa di trasporto.

Nota:

Per batterie di ricambio e accessori adatti vedi a partire da n. art. 073814.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello