{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | UNI | |
Contenuto | 400 g | |
⌀ | 53 mm | |
Lunghezza | 235 mm | |
Campo temperatura | -30 °C - 120 °C | |
Denominazione secondo DIN 51502 | K2K-30 | |
Tipo di prodotto | Cartuccia |
Codice articolo | 083590 UNI | |
EAN / GTIN | 4016553100186 | |
Codice del produttore | 31 000 18 | |
Produttore | MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de |