Caricabatterie, Modello: M1218C

Codice art.: 073840 M1218C
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
60 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 12 V; Milwaukee tipo B 14 V; Milwaukee tipo B 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 12 V; Milwaukee tipo B 14 V; Milwaukee tipo B 18 V
Denominazione originale prodotto M12-18C
Tipo di prodotto Caricabatterie

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 073840 M1218C
EAN / GTIN 4002395376179
Codice del produttore 4932352959

Descrizione

Esecuzione:

Tecnologia di carica a impulso controllata da chip. Con indicazione dello stato di carica e protezione contro la carica eccessiva.
Le batterie vengono caricate una dopo l’altra secondo la sequenza di inserimento.
  • Luce fissa rossa: la batteria è in corso di ricarica.
  • Lampeggio lento rosso: la batteria è in attesa.
  • Luce fissa verde: la batteria è carica.
Caricabatterie per batterie da 12, 14 e 18 V agli ioni di litio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello