• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Sistema agli ioni di litio M4B2/M12B2 MB12

Codice art.: 073814 MB12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
436 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo batteria Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto M12B2
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 2 Ah
Tensione batteria 12 V
Per Milwaukee 12V
Peso per batteria 217 g
Tipo di prodotto Batteria

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 073814 MB12
EAN / GTIN 4002395377251
Codice del produttore 4932430064

Descrizione

Esecuzione:

Tecnologia della batteria MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™.
  • Per tutti gli usi professionali.
  • Premendo un pulsante, l’indicazione a LED dello stato della carica mostra in qualsiasi momento il livello di carica attuale della batteria.
  • Impiego senza problemi fino a - 20 °C.

Nota:

Quando si utilizzano strumenti Milwaukee M18 che entrano a contatto con prodotti chimici, si consiglia di utilizzare la batteria MB18-CR.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello