Colla ad azione immediata 496_DIE

Codice art.: 083352 496_DIE
(142,00 € / 100 Gram)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
72 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

ID produttore Prezzo unitario IVA incl.
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS07: Punto esclamativo

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto 496
    Base chimica Metil cianoacrilato
    Viscosità dinamica 125 mPas
    Spessore 1,09 g/cm3
    Forma liquido
    Campo di impiego temperatura -40 °C - 80 °C
    Resistenza manuale secondo 20 s - 40 s
    adatto per materiale Metallo; plastica; Elastomero
    Dimensione massima fessura 15 mm
    Resistenza alla rottura per trazione 20 N/mm2 - 30 N/mm2
    Colore trasparente
    Capacità 20 ml
    Temperatura di immagazzinamento 2 °C - 8 °C
    Durata dalla data di produzione 20 mese
    Contrassegno di sostanza pericolosa GHS07: Punto esclamativo
    Tipo di prodotto Colla superrapida

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 083352 496_DIE
    EAN / GTIN 4058093011843
    Codice del produttore 2235003

    Descrizione

    Esecuzione:

    Impiego universale per incollare diversi materiali. Indurimento rapido e incollaggio pulito, quasi invisibile. Indurimento per umidificazione.

    Uso:

    Colla universale ad azione immediata per quasi tutti i materiali. Ideale per metalli. Rispetto alla Dim. 401 maggiore resistenza ma meno termostabilità.

    Nota:

    Non disponibili in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello