Colla ad azione immediata 454_IE

Codice art.: 083352 454_IE
(191,00 € / 100 Gram)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
39 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

ID produttore Prezzo unitario IVA incl.
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS07: Punto esclamativo

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 454
Base chimica Etilcianoacrilato
Spessore 1,05 g/cm3
Forma Gel
Campo di impiego temperatura -40 °C - 120 °C
Resistenza manuale secondo 5 s - 10 s
Caratteristica Colla anaerobica; non si assorbe
adatto per materiale Carta; Legno; Pelle; Scatola; Metallo; plastica; Elastomero; materiali porosi
Dimensione massima fessura 0,15 mm
Resistenza alla rottura per trazione 20,9 N/mm2
Colore trasparente
Capacità 20 ml
Temperatura di immagazzinamento 2 °C - 8 °C
Durata dalla data di produzione 24 mese
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS07: Punto esclamativo
Tipo di prodotto Colla superrapida

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083352 454_IE
EAN / GTIN 4058093008911
Codice del produttore LOCTITE 454

Descrizione

Esecuzione:

Impiego universale per incollare diversi materiali. Indurimento rapido e incollaggio pulito, quasi invisibile. Indurimento per umidificazione.

Nota:

Non disponibili in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello