Colla ad azione immediata 496

Codice art.: 083352 496
(142,00 € / 100 Gram)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
311 pezzi in magazzino
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS07: Punto esclamativo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto LOCTITE 496
Base chimica Metil cianoacrilato
Viscosità dinamica 125 mPas
Spessore 1,09 g/cm3
Forma liquido
Campo di impiego temperatura -40 °C - 80 °C
Resistenza manuale secondo 20 s - 40 s
adatto per materiale Metallo; plastica; Elastomero
Dimensione massima fessura 15 mm
Resistenza alla rottura per trazione 20 N/mm2 - 30 N/mm2
Colore trasparente
Capacità 20 ml
Temperatura di immagazzinamento 2 °C - 8 °C
Durata dalla data di produzione 20 mese
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS07: Punto esclamativo
Tipo di prodotto Colla superrapida

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083352 496
EAN / GTIN 4100630496160
Codice del produttore 791473

Descrizione

Esecuzione:

Impiego universale per incollare diversi materiali. Indurimento rapido e incollaggio pulito, quasi invisibile. Indurimento per umidificazione.

Uso:

Colla universale ad azione immediata per quasi tutti i materiali. Ideale per metalli. Rispetto alla Dim. 401 maggiore resistenza ma meno termostabilità.

Nota:

Non disponibili in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    ID produttore Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello