Colla ad azione immediata 401_IG

Codice art.: 083352 401_IG
(144,50 € / 100 Gram)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS07: Punto esclamativo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 401
Base chimica Etilcianoacrilato
Viscosità dinamica 70 mPas - 110 mPas
Spessore 1,05 g/cm3
Forma liquido
Campo di impiego temperatura -40 °C - 120 °C
Resistenza manuale secondo 3 s - 10 s
adatto per materiale Tessuto; Legno; plastica; Pelle; Metallo; Carta; Elastomero
Dimensione massima fessura 0,15 mm
Resistenza alla rottura per trazione 20 N/mm2
Colore trasparente
Capacità 20 ml
Temperatura di immagazzinamento 2 °C - 8 °C
Durata dalla data di produzione 24 mese
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS07: Punto esclamativo
Tipo di prodotto Colla superrapida

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083352 401_IG
EAN / GTIN 4058093010914
Codice del produttore 2218469

Descrizione

Esecuzione:

Impiego universale per incollare diversi materiali. Indurimento rapido e incollaggio pulito, quasi invisibile. Indurimento per umidificazione.

Nota:

Non disponibili in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    ID produttore Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello