• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Sega circolare a batteria M18FMCS66

Codice art.: 078207 M18FMCS66
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee modello HB 18 V

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee modello HB 18 V
Denominazione originale prodotto M18FMCS66-121C
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di batteria Ioni di litio
Numero di batterie contenute 1
Capacità batteria 12 Ah
Tensione batteria 18 V
Esecuzione Sega circolare a mano
Numero massimo giri 4.000 min-1
⌀ Lama 203 mm
⌀ Foro lama 16 mm
Profondità di taglio massima 90° 66 mm
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
Peso 7,5 kg
Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 078207 M18FMCS66
EAN / GTIN 4058546325077
Codice del produttore 4933472111

Descrizione

Esecuzione:

Sega circolare per metallo a batteria da 66 mm.
  • Ampio raccoglitrucioli in metallo per raccogliere eventuali residui che si formano durante le operazioni di taglio e garantire così la visibilità necessaria.
  • La tecnologia di taglio a secco consente un taglio rapido, preciso e senza sbavature su tutti i metalli.

Fornitura:

Inclusi caricabatterie M12-18FC e valigetta di trasporto.

Nota:

Per batterie di ricambio e starter set adatti vedi a partire da n. art. 073814 e n. art. 073839.
Per lama per sega circolare adatta vedi a partire da n. art. 584075.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello