• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Lama per seghe circolari per legno, dente alterno universale 190 mm

Codice art.: 584075 190
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Lama D (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Lama D 190 mm
⌀ Foro 30 mm
Fori di trascinamento numero/⌀/interasse 2/7/42 mm
Numero denti 30
Larghezza di taglio B 2,8 mm
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 584075 190
EAN / GTIN 4045197220868
Codice del produttore 584075 190

Descrizione

Esecuzione:

Riporto di carburo metallico, esecuzione di precisione con lama ad alta resistenza, insonorizzate. Tagliente di grandi dimensioni in metallo duro per riaffilature frequenti.

Uso:

Per seghe a pendolo, circolari, per tagli obliqui e doppi.
Sega circolare universale, silenziosa ed elevata durata. Ottimo funzionamento anche in presenza di chiodi. Per tutti i tipi di legno e materiali di difficile lavorazione nel settore edile, anche per profili di alluminio.

Nota:

Altre seghe circolari: consultare il Gruppo 17.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello