• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Sega circolare a batteria M12CCS44

Codice art.: 078207 M12CCS44
Sconto
413,70 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta (HD = Heavy Duty)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 12 V

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (HD = Heavy Duty)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 12 V
Denominazione originale prodotto M12CCS44-402C
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di batteria Ioni di litio
Numero di batterie contenute 2
Capacità batteria 4 Ah
Tensione batteria 12 V
Esecuzione Sega circolare a mano
Numero massimo giri 3.600 min-1
⌀ Lama 140 mm
⌀ Foro lama 20 mm
Profondità di taglio massima 90° 44 mm
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
Peso 2,7 kg
Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 078207 M12CCS44
EAN / GTIN 4002395262816
Codice del produttore 4933448235

Descrizione

Esecuzione:

Potente sega circolare FUEL™ a batteria con motore POWERSTATE™ senza spazzole.
  • Design compatto ed ergonomico con impugnatura Knauf.
  • Bocchette di aspirazione integrate per il collegamento dei sistemi di aspirazione.
  • Tagli in profondità e obliqui fino a 50°.
  • Robusto carter in magnesio, calotta oscillante e piastra di fondo.

Fornitura:

Inclusi caricabatterie, chiave a brugola, lama per sega in HM a 18 denti, battuta parallela e valigetta di trasporto (custodia HD).

Nota:

Per batterie di ricambio e starter set adatti vedi a partire da n. art. 073814 e n. art. 073839.
Lama per sega circolare adatta vedi n. art. 078212 Dim. 18.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello