• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Avvitatore a percussione senza batteria 18LTX1750

Codice art.: 074061 18LTX1750
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Metabox
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Modello CAS 18 V

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Metabox
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Modello CAS 18 V
Denominazione originale prodotto SSW 18 LTX 1750 BL
Numero di batterie contenute 0
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Struttura del motore senza spazzole
Livelli di coppia 12
Coppia massima 1.750 Nm
Numero di giri/min. a vuoto 0 min-1 - 1.650 min-1
Numero di colpi massimo 2.450 min-1
Momento di scollamento massimo 2100 Nm
Portautensile Quadro esterno
Dimensione portautensile 3/4 pollici
Peso senza batteria 3 kg
Utilizzo tipico Heavy Duty
Tipo di prodotto Avvitatori a percussione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 074061 18LTX1750
EAN / GTIN 4061792202450
Codice del produttore 602402850

Descrizione

Esecuzione:

Coppia elevata per applicazioni di avvitamento complicate.
Gli avvitatori a percussione a batteria della classe LTX sono disponibili a scelta con una coppia massima di 300 Nm, 800 Nm o 1750 Nm. Perfetti per lavori di avvitatura ad alta intensità di potenza in tutte le gamme di prestazioni. Sono inoltre dotati di una modalità APS (Automatic Power Shift):
  • Allentamento in modalità APS: impedisce la caduta della vite/del dado riducendo automaticamente il numero di giri dopo l’allentamento.
  • Avvitamento in modalità APS: impedisce una rotazione eccessiva della vite/del dado mediante spegnimento automatico dopo il primo colpo.
Inoltre, su tutti gli accumulatori di Metabo ricevi una garanzia di 3 anni, indipendentemente dal numero di cicli di ricarica.
Ulteriori dettagli, come la luminosa luce da lavoro a LED, garantiscono un comfort persino maggiore durante le proprie mansioni.
  • Avvitatore a percussione a batteria estremamente potente con quadro esterno da 3/4 pollice e 1750 Nm.
  • Esclusivo motore Metabo senza spazzole per un rapido avanzamento del lavoro e la massima efficienza in qualsiasi applicazione.
  • Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento.
  • Molto efficiente per applicazioni di avvitamento difficili.
  • Lavoro a rimbalzo ridotto con una coppia molto elevata.
  • Dodici livelli di numero di giri/coppia per un’ampia gamma di applicazioni.
  • Luce da lavoro integrata per illuminare l’area di lavoro.
  • Robusta scatola degli ingranaggi in alluminio pressofuso per una dissipazione termica e una durata ottimali.

Vantaggi:

Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiproduttore.
Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per “Cordless Alliance System”.

Fornitura:

Senza batteria, caricabatterie e valigetta di trasporto.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello