Esecuzione:
Coppia elevata per applicazioni di avvitamento complicate.Gli avvitatori a percussione a batteria della classe LTX sono disponibili a scelta con una coppia massima di 300 Nm, 800 Nm o 1750 Nm. Perfetti per lavori di avvitatura ad alta intensità di potenza in tutte le gamme di prestazioni. Sono inoltre dotati di una modalità APS (Automatic Power Shift):
- Allentamento in modalità APS: impedisce la caduta della vite/del dado riducendo automaticamente il numero di giri dopo l’allentamento.
- Avvitamento in modalità APS: impedisce una rotazione eccessiva della vite/del dado mediante spegnimento automatico dopo il primo colpo.
Inoltre, su tutti gli accumulatori di Metabo ricevi una garanzia di 3 anni, indipendentemente dal numero di cicli di ricarica.
Ulteriori dettagli, come la luminosa luce da lavoro a LED, garantiscono un comfort persino maggiore durante le proprie mansioni.
- Potente avvitatore a percussione a batteria con quadro esterno da 1/2 pollice e 800 Nm.
- Esclusivo motore Metabo senza spazzole per un rapido avanzamento del lavoro e la massima efficienza in qualsiasi applicazione.
- Coppia elevata con al contempo una struttura particolarmente maneggevole.
- Molto efficiente per applicazioni di avvitamento difficili.
- Lavoro a rimbalzo ridotto con una coppia molto elevata.
- Dodici livelli di numero di giri/coppia per un’ampia gamma di applicazioni.
- Luce da lavoro integrata per illuminare l’area di lavoro.
- Robusta scatola degli ingranaggi in alluminio pressofuso per una dissipazione termica e una durata ottimali.
- Con pratico gancio da cintura, fissabile a scelta a destra o a sinistra.
Vantaggi:
Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiproduttore.
Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per “Cordless Alliance System”.
Fornitura:
Senza batteria, caricabatterie e valigetta di trasporto.
Nota:
Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art.
073870 -
073890.