• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Accumulatore Li-Power, Capacità batteria: 4Ah

Codice art.: 073870 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile a magazzino
50 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Capacità batteria (Ah) Prezzo unitario IVA incl.
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Modello CAS 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Modello CAS 18 V
Capacità batteria 4 Ah
Tensione batteria 18 V
Tipo di prodotto Batteria ricaricabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 073870 4
EAN / GTIN 4061792202214
Codice del produttore 625027000

Descrizione

Esecuzione:

Potenti batterie agli ioni di litio da 18 V, compatibili con tutte le macchine da 18 V e i caricabatterie della piattaforma CAS.
  • Controllo monocella elettronico permanente.
  • Display per il controllo permanente della capacità residua.
  • Scaricamento minimo e tempo di conservabilità lungo.
  • Gestione della carica e della scarica controllata da processore.

Vantaggi:

Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiproduttore.
Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per “Cordless Alliance System”.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello