Accumulatore Li-Power 5,2 Ah

Codice art.: 073870 5,2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
96 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Capacità batteria (Ah) Prezzo unitario IVA incl.
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Modello CAS 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Modello CAS 18 V
Capacità batteria 5,2 Ah
Tensione batteria 18 V
Tipo di prodotto Batteria ricaricabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 073870 5,2
EAN / GTIN 4061792202221
Codice del produttore 625028000

Descrizione

Esecuzione:

Potenti batterie agli ioni di litio da 18 V, compatibili con tutte le macchine da 18 V e i caricabatterie della piattaforma CAS.
  • Controllo monocella elettronico permanente.
  • Display per il controllo permanente della capacità residua.
  • Scaricamento minimo e tempo di conservabilità lungo.
  • Gestione della carica e della scarica controllata da processore.

Vantaggi:

Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiproduttore.
Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per “Cordless Alliance System”.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello