Aspiratore solidi / liquidi a batteria M18VC2-0

Codice art.: 070230 M18VC2-0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
53 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 18 V
  • Portata volumica: 1.300

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 18 V
    Denominazione originale prodotto M18VC2-0
    Alimentazione Alimentazione a batteria
    Numero di batterie contenute 0
    Tipo di batteria Ioni di litio
    Tensione batteria 18 V
    Volume del serbatoio 7,5 l
    Lunghezza tubo flessibile di aspirazione 0,47 m
    Portata volumica 1.300 l/min
    Peso senza batteria 5,3 kg
    Tipo di prodotto Aspiratori solidi / liquidi

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 070230 M18VC2-0
    EAN / GTIN 4058546219741
    Codice del produttore 4933464029

    Descrizione

    Esecuzione:

    Aspiratore solidi / liquidi a batteria da 18 V portatile e potente.
    • Depressione 80 mbar.
    • Durata fino a 30 minuti con una carica della batteria (9,0 Ah).
    • Funzione di soffiaggio integrata.
    • Il filtro HEPA trattiene il 99,97% di tutte le particelle di polvere.
    • Capacità serbatoio solidi / liquidi: 9,8 / 7,5 l.
    • Flusso dell’aria 1300 l/min.

    Fornitura:

    Senza batteria e caricabatterie.
    Incluso filtro, tubo flessibile di aspirazione, bocchetta detriti solidi e bocchetta fessure.

    Nota:

    Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073816, n. art. 073827 e n. art. 073840.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello