Sistema agli ioni di litio M18B2 MB18

Codice art.: 073827 MB18
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
81 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo batteria Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto M18B2
    Numero di batterie contenute 1
    Tipo di batteria Ioni di litio
    Capacità batteria 2 Ah
    Tensione batteria 18 V
    Per Milwaukee 18V
    Peso per batteria 419 g
    Tipo di prodotto Batteria

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 073827 MB18
    EAN / GTIN 4002395377237
    Codice del produttore 4932430062

    Descrizione

    Esecuzione:

    Tecnologia della batteria MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™.
    • Per tutti gli usi professionali.
    • Premendo un pulsante, l’indicazione a LED dello stato della carica mostra in qualsiasi momento il livello di carica attuale della batteria.
    • Impiego senza problemi fino a - 20 °C.

    Nota:

    Quando si utilizzano strumenti Milwaukee M18 che entrano a contatto con prodotti chimici, si consiglia di utilizzare la batteria MB18-CR.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello